SNMG 150612 CA115P

Artiklové číslo: 251363 CA115P
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    578,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    482,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 150612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA115P
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PH
Hloubka řezu ap 1 mm - 11 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 170 m/min - 380 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování Hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251363 CA115P
EAN / GTIN 4960664041176

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku