{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 190616 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | GG | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Povlak | TiCN | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251336 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059101 | |
Číslo výrobce | 251336 HB7210-1 |