{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA510 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 590 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251162 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698721 | |
Číslo výrobce | TAA05272 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 CA510
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
343 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Typ | CA510 | HB7010-1 |
Lamač třísek | PQ | SS |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |