{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 105 m/min - 435 m/min | |
Povlak | CVD | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251162 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864591 | |
Číslo výrobce | TMH00219 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
446 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120404 | SNMG 120404 | SNMG 120404 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |