{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SS | |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet výměn/řezání | 8 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780027 | |
Číslo výrobce | 251144 HB7010-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Typ: HB7010-1
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Lamač třísek | SS | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M |