Soustružnický držák 25/15 mm

Artiklové číslo: 251113 25/15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PSSNR/L 2525M15
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 35 mm
Celková délka L 150 mm
Podložka 259031 37
Lomená páka 259015 12
Šroubek klínku 259018 11
Sada pružin 259044 6
Sada pružinových kolíků 259047 4
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251113 25/15
EAN / GTIN 4045197656797
Číslo výrobce 251113 25/15

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku