{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PSKNR/L 2020K12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 20 | |
Lomená páka | 259015 2 | |
Šroubek klínku | 259018 2 | |
Sada pružin | 259044 2 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 2 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251111 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197656742 | |
Číslo výrobce | 251111 20/12 |