Soustružnický držák, pravá, Velikost stopky / destičky: 20/12mm

Artiklové číslo: 251106 20/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravá
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PSBNR/L 2020K12
Vhodná vyměnitelná břitová destička SN.. 1204..
Funkční šířka L4 17 mm
Délka hlavy L1 28 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 20
Lomená páka 259015 2
Šroubek klínku 259018 2
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Číslo výrobce 251106 20/12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku