{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A32U CKUNR/L16 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | KNUX 1604.. R/L | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 40 mm | |
Středové přesazení L3 | 22 mm | |
Upínací výška L2 | 31 mm | |
Celková délka L | 350 mm | |
Podložka | 259031 4 | |
Upínka | 259038 16 | |
Šroub pro příložku | 259021 3 | |
Pružina | 259046 3 | |
Sada pružin | 259044 3 | |
Kolík | 259049 4 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251017 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711625 | |
Číslo výrobce | 251017 32/16 |