{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A25T CKUNR/L16 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | KNUX 1604.. R/L | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 36 mm | |
Středové přesazení L3 | 20,5 mm | |
Upínací výška L2 | 23 mm | |
Celková délka L | 300 mm | |
Upínka | 259038 17 | |
Šroub pro příložku | 259021 3 | |
Sada pružin | 259044 3 | |
Kolík | 259049 4 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 251016 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711571 | |
Číslo výrobce | 251016 25/16 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |