{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | CKJNR/L 2020K16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | KNUX 1604.. R/L | |
Funkční šířka L4 | 30 mm | |
Délka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 6 | |
Příložka | 259038 17 | |
Šroub pro příložku | 259021 3 | |
Pružina | 259046 3 | |
Sada pružin | 259044 3 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251009 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654649 | |
Číslo výrobce | 251009 20/16 |