{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250869 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949202 | |
Číslo výrobce | 250869 HB7010-1 |