Měřidlo s číselníkem, koncový uzávěr s očkem, provedení ANSI/AGD 0,125", 0,0005"

Artiklové číslo: 2507A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2507A
EAN / GTIN 4946368842684
Číslo výrobce 2507A

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 0,5″ / 0,125″, stupnice 0,001″ / 0,005″ - palce. Jedná se o standardní palcový číselníkový indikátor, který vám přináší následující výhody: Aretační šroub a páku zdvihu (volitelně) lze namontovat na pravou nebo levou stranu. Lze je snadno namontovat a demontovat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečné přilnutí vnějšího kroužku ke sklu a použití těsnicího kroužku zabraňují vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,125″
Přesnost: ±0,0005″
Hodnota stupnice: 0,0005″
Opakovatelnost: ±0,0001″
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku