{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PS | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 435 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250798 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676668 | |
Číslo výrobce | TAB02457 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
430,00 CZK
288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
892 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Lamač třísek | PS | SM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |