{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250764 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716514 | |
Číslo výrobce | 250764 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
279 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
483,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HB7020 | HB7020 |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |