Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

DNMG 150608, Typ: HU7305

Artiklové číslo: 250762 HU7305

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HU7305
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 400 m/min - 600 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250762 HU7305
Číslo výrobce 250762 HU7305

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DNMG 150608, Typ: HU7305

DNMG 150608, Typ: HU7305

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
464,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
386,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4
Rohový rádius 0,8 mm 0,8 mm
Řezný materiál TK TK
Lamač třísek AM AM1
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,6 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Hlavní způsob použití N N
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku