{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 440 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250754 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779878 | |
Číslo výrobce | 250754 HB7010-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Typ: HB7010-1
na poptávku
Ihned k dodání
453 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 279 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
266 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 001 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Typ | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Lamač třísek | SM | SM | SM | PM |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |