Úhlový klíč s rukojetí 2K-T 10 mm

Artiklové číslo: 2507471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2507471
EAN / GTIN 4010886933091
Číslo výrobce 2507471
L-číslo L60160 591

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná, hrot leštěný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková šířka [mm]: 140 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 235 mm
  • Délka čepele: 200 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 25
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku