Úhlový klíč s rukojetí 2C-T 8 mm

Artiklové číslo: 2507447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2507447
    EAN / GTIN 4010886933084
    Číslo výrobce 2507447
    L-číslo L60160 589

    Popis

    Popis:

    S otvorem pro zavěšení
    S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
    Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná, hrot leštěný.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
    • Celková šířka [mm]: 140 mm
    • Celková výška [mm]: 24 mm
    • Celková délka [mm]: 210 mm
    • Délka čepele: 175 mm
    • Délka čepele krátká [mm]: 25
    • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
    • Povrch: Chromovaný
    • Šířka napříč plochami [mm]: 8
    • Kalení výstupního hrotu: leštěná
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: bez
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku