{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | SW05 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | Ti | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MQ | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 140 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250697 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629718 | |
Číslo výrobce | TWH02513 |