Alternativa k tomuto produktu:

DNMG 150604, Typ: CA025P

Artiklové číslo: 250696 CA025P
Sleva
430,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PQ
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 105 m/min - 435 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250696 CA025P
EAN / GTIN 4960664857395
Číslo výrobce TMH00026

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DNMG 150604, Typ: CA025P

DNMG 150604, Typ: CA025P

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
430,00 CZK
275,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 193 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
432,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
360,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
483,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
403,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 075 ks okamžitě k dodání
276,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4 4 4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604
Řezný materiál TK TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Typ CA025P HB7020 HB7020 HBT020
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku