Vyvrtávací tyč ocel, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 50/15mm

Artiklové číslo: 250627 50/15
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 50 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A50U PDUNR/L15
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 63 mm
Středové přesazení L3 35 mm
Upínací výška L2 48 mm
Celková délka L 350 mm
Podložka 259031 28
Lomená páka 259015 8
Šroubek klínku 259018 7
Sada pružin 259044 2
Sada pružinových kolíků 259047 2
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250627 50/15
EAN / GTIN 4062406060848
Číslo výrobce 250627 50/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku