{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PDJNR/L 1616X11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1104.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 35 mm | |
Celková délka L | 85 mm | |
Podložka | 259031 44 | |
Lomená páka | 259015 16 | |
Šroubek klínku | 259018 16 | |
Pružina | 259046 5 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250625 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406728960 | |
Číslo výrobce | 250625 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |