{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 15 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PDNNR/L 2525M15 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 37 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Unterlegplatte | 259031 28 | |
Kniehebel | 259015 8 | |
Kniehebelschraube | 259018 7 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Úhel nastavení κ | 63 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250612 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861740 | |
Číslo výrobce | 250612 25/15 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |