{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PDJNR/L 1616H11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1104.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 7 | |
Klinek | 259015 7 | |
Šroubek klínku | 259018 6 | |
Sada pružin | 259044 4 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 3 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250611 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650535 | |
Číslo výrobce | 250611 16/11 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |