Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm

Artiklové číslo: 250608 20/15
Sleva
2717,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku DDJNR/L 2020K15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 35 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259031 28
Šroub pro podložku 259025 10
Příložka, šroub, pružina 259035 2
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Číslo výrobce 250608 20/15

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku