Soustružnický držák QuickTurn 25/11 mm

Artiklové číslo: 250606 25/11
Sleva
7827,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada QuickTurn
    Velikost stopky 25 mm
    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku DDJNR/L 2525M11
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1104..
    Funkční šířka L4 32 mm
    Délka hlavy L1 48,5 mm
    Celková délka L 150 mm
    Podložka 259031 8
    Šroub pro podložku 259025 5
    Příložka 259038 6
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 250606 25/11
    EAN / GTIN 4045197650375
    Číslo výrobce 250606 25/11

    Popis

    Výhoda:

    Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití nářadí. Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky. Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku