• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák Eco QT, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm

Artiklové číslo: 250603 20/15
Sleva
8807,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 15 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku DDJNR/L 2025X15
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Funkční šířka L4 32 mm
Délka hlavy L1 46 mm
Celková délka L 105 mm
Podložka 259031 30
Šroub pro podložku 259025 1
Příložka 259038 7
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250603 20/15
EAN / GTIN 4045197657039
Číslo výrobce 250603 20/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Výhoda:

Spojte přednosti GARANT eco s výměnou vyměnitelných břitových destiček bez použití nástroje.
Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka − vyměňte břit − stiskněte sevření příložky.
Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.
Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci se systémovými upínači GARANT Eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku