Alternativa k tomuto produktu:

CNMM 160612, Typ: CA515

Artiklové číslo: 250497 CA515
Sleva
482,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 160612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek PX
Hloubka řezu ap 1 mm - 11 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 430 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250497 CA515
EAN / GTIN 4960664675692
Číslo výrobce TAB01216

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMM 160612, Typ: CA515

CNMM 160612, Typ: CA515

na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
482,00 CZK
305,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
501,00 CZK
236,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
418,00 CZK
196,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 160612 CNMM 160612 CNMM 160612
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování hrubování hrubování
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,9 mm/ot. 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Hlavní způsob použití P P M
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku