{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 160616 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SR | |
Hloubka řezu ap | 2 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250460 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779793 | |
Číslo výrobce | 250460 HB7010-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Typ: HB7010-1
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |