CNMM 160612, Typ: HB7020

Artiklové číslo: 250458 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    510,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    425,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 160612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SR
Hloubka řezu ap 2 mm - 10 mm
Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250458 HB7020
EAN / GTIN 4045197711267
Číslo výrobce 250458 HB7020

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMM 160612, Typ: HB7020

CNMM 160612, Typ: HB7020

na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
510,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
517 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
501,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
418,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 4 4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMM 160612 CNMM 160612
Řezný materiál TK TK
Hloubka řezu ap 2 mm - 10 mm 2 mm - 8 mm
Lamač třísek SR VR
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku