{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | PH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 430 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250373 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675371 | |
Číslo výrobce | TAB00913 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CNMG 120416, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
489 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Typ | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | M |