{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PH | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250373 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863662 | |
Číslo výrobce | TMH00126 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
442 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
437 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hlavní způsob použití | P | P | M | K | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |