{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 190616 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 210 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Číslo výrobce | 250341 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
696,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
580,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HB7140-1 | HB7020 |
Lamač třísek | VG | SG |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |