{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160616 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | GG | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250338 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058982 | |
Číslo výrobce | 250338 HB7210-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Typ: HB7210-1
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Typ | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lamač třísek | GG | SG | VG | VG |
Posuv f | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | K | P | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min |