{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160612 | |
Typ | HB7140 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 85 m/min - 210 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250336 HB7140 | |
EAN / GTIN | 4045197661838 | |
Číslo výrobce | 250336 HB7140 |