Tlačíný vozík

Artiklové číslo: 25031403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 25031403
EAN / GTIN 4017976677835
Číslo výrobce 25031403
L-číslo L90070 265

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Tlačný vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný zářivě modrou barvou RAL 5007. Plošina s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 270
Celková délka (mm): 1325
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku