{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120416 | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | CVD | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PS | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250216 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863471 | |
Číslo výrobce | TMH00107 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Typ: CA025P
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
390 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
448 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Povlak | CVD | TiCN | S povlakem | ||
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | CA025P | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Lamač třísek | PS | SM | VM | GM | VM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. |