{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | CA115P | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,14 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 180 m/min - 400 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250215 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664042425 |