{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Řezný materiál | CA315 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | K | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | KG | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250212 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798476 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |