CNMG 120404, Typ: CA6525

Artiklové číslo: 250210 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MS
Hloubka řezu ap 0,7 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 220 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250210 CA6525
EAN / GTIN 4960664471348
Číslo výrobce TJV00921

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CNMG 120404, Typ: CA6525

CNMG 120404, Typ: CA6525

na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
313,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
667 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
223,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 419 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
263,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
219,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 328 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování
Řezný materiál TK TK TK TK
Typ CA6525 HB7120-1 HB7140-1 HBT130
Lamač třísek MS VM VM MM
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku