3/4″ nástrčný klíč šestihran IMPACT SW.22 mm D.100 mm

Artiklové číslo: 25020022
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 25020022
EAN / GTIN 4018754015818
Číslo výrobce 25020022
L-číslo L60010 4139

Popis

Popis:

  • 3/4″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Dlouhý design
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 36,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/4″
  • t: 75 mm
  • Hmotnost: 854 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku