{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT020 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | PM | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250196 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256135 | |
Číslo výrobce | 250196 HBT020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Typ: HBT020
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 347 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
689 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Typ | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 |
Lamač třísek | PM | SM | SM | SM |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |