{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | SP4019 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | 3J | |
Hloubka řezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 300 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 40 m/min - 110 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Číslo výrobce | 5654270 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Typ: SP4019
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
863 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Typ | SP4019 | HB7120-1 |
Lamač třísek | 3J | VM |
Hlavní způsob použití | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |