{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB725 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | UM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 250 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250160 HB725 | |
Číslo výrobce | 250160 HB725 |