{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250160 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711120 | |
Číslo výrobce | 250160 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
629 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
1694,00 CZK
|
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 154 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Typ | HB7020 | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |