{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | lehce přerušovaný | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250152 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699497 | |
Číslo výrobce | 250152 HB7020 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |