{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MF | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250092 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256067 | |
Číslo výrobce | 250092 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Typ: HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
394 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
465 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
263,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
565 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Typ | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lamač třísek | MF | VS | VS |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |