HFFH 60L-2 Nosiče břitů pro axiální drážkování

Artiklové číslo: 2500759
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500759
EAN / GTIN 7291075328578
Číslo výrobce 2500759
L-číslo L23920 385

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 80 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku