HFFA 46R-2 Zesílené držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2500748
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500748
EAN / GTIN 7291075328721
Číslo výrobce 2500748
L-číslo L23920 1880

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, celková délka (OAL) 102 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 60 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 46 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 102 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku